3M™ Kézi blokk beépített tekercsadagolóval, piros, 63 mm x 120 mm

Cikkszám: 7000028350
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
  • Minimális rendelési mennyiség 6 darab
  • Rendelési lépések: 6 darab
érdeklődés szerint
Szállítás 2-3 héten belül
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
    Termék fajtája Csiszolótömb

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 7000028350
    EAN / GTIN 50051144452038
    Gyártó száma 7000028350
    L-szám L51710 677

    Leírás

    Kivitel:

    Teljes hossz: 6,35 cm
    Teljes szélesség: 63,5 mm
    Teljes magasság: 1,27 cm

    Leírás:

    Az öntapadó 3M™ STIKIT™ csiszolópapír tekercs 426U a piros 3M™ kéztömb előlapjába kerül. A friss csiszolópapírt kihúzza az adagolóból, és biztonságosan tapad a kéztömb filctartójához. A friss, fel nem használt csiszolópapír mindig rendelkezésre áll, amíg az utántöltő görgő ki nem ürül. Ezután a következő utántöltő görgő azonnal beszerelésre kerül - tiszta, hatékony és produktív. A két különböző kéztömb lehetővé teszi a választást és a szűkebb (63 mm x 120 mm) vagy szélesebb (82 mm x 120 mm) hasznos terület között.

    Jellemző:

    Egyenletesen osztja el a nyomást, és nagyobb vezérlést tesz lehetővé
    Jobb eredmények kevesebb erőfeszítéssel, mint a csiszolás a kézzel
    Kényelmes betét számos alkalmazáshoz

    Figyelem:

    Use for a variety of every day sanding tasks

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz