3M Xtract™ szűrőzsák, 28365

Cikkszám: 7000028217
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 2-3 héten belül
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
    Cikkszám 7000028217
    EAN / GTIN 00051141283654
    Gyártó száma 7000028217

    Leírás

    Kivitel:

    Tűz: Xtract™
    Szín: Szín: Fekete
    Terméktípus: Szűrőzsákok
    Hosszúság x szélesség: 46,67 cm x 31,43 cm

    Leírás:

    A 3M xtract™ szűrőzsákkal a 3M xtract gépcsiszolókorongok maximális funkcionalitását élvezheti, mivel a 3M xtract gépcsiszolótermékeket úgy terveztük, hogy együtt dolgozzanak, hogy rendszerként kiváló eredményeket érjenek el. Használjon egy szűrőzsákot egy nagy teljesítményű 3M Xtract random pálya csiszolóval, önelszívással (a lemezek és szerszámok külön kaphatók), hogy megtapasztalja a hordozható, könnyű porkezelés új szintjét.

    Jellemző:

    A 3M xtract™ sorozat része, a legjobb poreltávolítás és teljesítmény. A rendkívül hatékony porgyűjtés javítja a 3M xtract lemezek teljesítményét (külön kapható)
    A szűrőzsákok optimális munkakörnyezetet biztosítanak
    A nagy és extra nagy méretek időt takarítanak meg, mert a felhasználóknak nem kell olyan gyakran cserélniük a táskákat
    Használható egy 3M™ gépre szerelhető szűrőzsák hátizsákkal együtt (külön kapható), amely felveszi és védi a szűrőzsákot az optimális hordozhatóság érdekében

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz