3M™ Trizact™ Hookit™filmtárcsa 268XA, 127 mm, A35, perforálatlan

Cikkszám: 7000028185
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
  • Minimális rendelési mennyiség 100 darab
  • Rendelési lépések: 100 darab
érdeklődés szerint
Szállítás 2-3 héten belül
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
Termék fajtája Kétoldalas köszörűkorong

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 7000028185
EAN / GTIN 50051141274879
Gyártó száma 7000028185
L-szám L51710 1737

Leírás

Kivitel:

3M™ Trizact™ abrasives start sharp and stay sharp, resulting in more predictable finishes and improved, consistent results
Creates high gloss level for glass defect repair and solid surface finishing
Micron sized abrasive pyramids produce a high-gloss finish
Use on mini random orbital sanders to produce a polish-ready finish
Get finer finishes compared to paper and film-backed abrasives

Leírás:

A 3M™ Trizact™ Hookit™ filmlemez 268XA a film hátoldalán 3M mikrorepciós technológiával és Hookit horog- és huroktapadási rendszerrel van felszerelve. 268XA tárcsáink nedves és száraz alkalmazásokhoz is alkalmasak, és hasznos élettartamuk alatt újra felhasználhatók.

Jellemző:

A 3M™ Trizact™ csiszolóanyag éles marad a reprodukálható felület és a jobb, egyenletes eredmény érdekében.
Magas fényességi szint az üveg károsodásának és a test felületének javításához
A mikrométer méretű őrlőpiramisok magas fényű felületet hoznak létre
Használjon mini véletlenszerű orbitális csiszolókat, hogy csiszolt felületet hozzon létre
Finomabb felületi eredmény, mint a papíron vagy filmhordozón lévő csiszolóanyagok esetén

Figyelem:

Use for solid surfaces, topcoats and to allow most finish and process requirements

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz