3M™ Roloc™ szövetcsiszolókorong 361F, 50 mm, P24

Cikkszám: 7000028183
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
  • Minimális rendelési mennyiség 50 darab
  • Rendelési lépések: 50 darab
érdeklődés szerint
Szállítás 2-3 héten belül
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
Termék fajtája Csiszolótárcsa

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 7000028183
EAN / GTIN 30051144110002
Gyártó száma 7000028183
L-szám L51710 1391

Leírás

Kivitel:

Perfect for grinding in awkward to reach places
Durable and long lasting
Grinds metal and weld removal
Coarse Grade

Leírás:

A 3M™ Roloc™ 361F szövet csiszolókorong egy gyors kioldású korong, kiváló ár-teljesítmény aránnyal. A színkódolás megkönnyíti a szemcseméretek megkülönböztetését. Alumínium-oxid szemcsével és szövet hátlappal felszerelve az általános csiszolási és eltávolítási munkákhoz.

Jellemző:

3M™ Roloc™ attachment enables efficient and secure installation and removal of the disc
Durable aluminium oxide abrasive grain cuts fast and perform well on many surfaces
Tough YF-weight, polyester backing supports medium-pressure applications – providing consistent performance
Heat-resistant resin coating bonds abrasive to backing for durability under pressure, heat, and water
Disc can be used in wet or dry applications

Figyelem:

Robusztus köszörűkorong csiszolási és eltávolítási munkákhoz

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz