Scotch-Brite™ Radial Bristle Brush RB-ZB műanyag karimával, kék, 152,4 mm x 11,11 mm x 25,4 mm, P400, C típus

Cikkszám: 7000021284
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
  • Minimális rendelési mennyiség 5 darab
  • Rendelési lépések: 5 darab
érdeklődés szerint
Szállítás 2-3 héten belül
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
Termék fajtája Kefekorong

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 7000021284
EAN / GTIN 50048011332142
Gyártó száma 7000021284
L-szám L51710 15

Leírás

Kivitel:

A legrugalmasabb változat C-alakú sörtékkel (C típus) a különösen igényes munkadarabokhoz
Nehezen elérhető területeken történő alkalmazásokhoz
Ideális tisztító és könnyű sorjátlanítási alkalmazásokhoz
Teljes szélesség: 11,1125 mm
Tömör műanyag kefe kerámia gabonával keverve

Leírás:

A Scotch-Brite™ BB-ZB radiális sörtéjű kefe egy teljesen műanyag kefe kerámia csiszolószemcsével, amely állandó munkaeredményeket biztosít a teljes élettartam alatt. Ideálisak a tisztításhoz és a könnyű sorjázáshoz. Kialakításuknak köszönhetően nagyon alkalmasak a nehezen elérhető területekre és a kemény bevonatok, például tömítőanyagok eltávolítására.

Jellemző:

Állandó munka eredménye a teljes élettartam alatt
betét a robotrendszeren, állványos köszörű, egyenes csiszoló vagy rugalmas tengely

Figyelem:

betét a robotrendszeren, állványos köszörű, egyenes csiszoló vagy rugalmas tengely
Tisztítsa meg, festse, sorjázza, keverje össze szinte minden anyagon
Speciálisan a kontúros felületekhez tervezve

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz