3M™ Finesse-it™ polírozó filc, piros/fehér, 76,2 mm, kemény

Cikkszám: 7000016905
Price per
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
  • Minimális rendelési mennyiség 500 darab
  • Rendelési lépések: 500 darab
érdeklődés szerint
Szállítás 2-3 héten belül
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
Termék fajtája Csiszolószivacs

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 7000016905
EAN / GTIN 53134375382873
Gyártó száma 7000016905
L-szám L51710 465
Manufacturer 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Leírás

Kivitel:

100% viszkóz
Kémiai impregnálás
Hookit tépőzáras rendszer
Szennyeződésmentes
Egységes teljesítmény

Leírás:

Ezt a polírozófilcet kifejezetten a 3M polírozó pasztákkal (kemény és merev = piros/fehér) történő polírozási hibákra tervezték.

Jellemző:

Sima felület
Biztonságos rögzítés
Stabil folyamat
Időmegtakarítás
Rögzített rögzítési pont
Csekély hőfejlődés
Állandó keménység

Figyelem:

Remove sand scratches and swirl marks
Use to apply 3M™ Finesse-it™ polishes specially developed to achieve satin, semi-gloss or high gloss finishes

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz