3M™ ET CN3190 Nikkel-réz szövetszalag, nikkel-réz, 1050 mm x 50 m, 0,11 mm

Cikkszám: 7000009235
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 1-8 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Szállítás továbbítása
Szállítás továbbítása

A terjedelmes áruk végleges szállítási költségét a back office fogja kiszámítani a súly, a méret és a szállítás alapján a rendelés befejezése után. A végleges számla eltérhet a rendelés-visszaigazoló e-mailtől.
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
    Termék fajtája Ragasztószalag

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 7000009235
    EAN / GTIN 18806080030888
    Gyártó száma 7000009235

    Leírás

    Kivitel:

    Termék színe: Szürke
    Nagy rugalmasság a nem szabályos felületekhez, például kábelkötegekhez való alkalmazkodáshoz
    Teljes hossz: 50 m
    Teljes szélesség: 1050 mm
    Nagyon jó földelési és árnyékolási teljesítmény

    Leírás:

    A 3M™ szövet EMI árnyékoló szalag CN-3190 egy 4,3 mil vastag árnyékoló szalag akrilát ragasztóval. Ez a szalag alkalmas olyan alkalmazásokhoz, mint a berendezések, alkatrészek és árnyékolt helyiségek földelése és EMI árnyékolása. Levehető védőburkolattal a könnyű feldolgozás és a könnyű lyukasztás érdekében.

    Jellemző:

    Nagyon alkalmazkodó, akrilát ragasztóval
    A réz-nikkel ötvözetből készült bevonat nagyobb rugalmasságot és alkalmazkodóképességet biztosít
    Alkalmas berendezések, alkatrészek és árnyékolt üregelés földelésére és EMI árnyékolására
    Prototípuskészítéshez, fejlesztéshez és az elektromos tervek hibaelhárításához
    Védőfóliája lehúzható, és lehetővé teszi a könnyű feldolgozást és az egyszerű lyukasztást.
    RoHS 2011/65/EU szabványnak megfelelő

    Letöltések és dokumentumok

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz