Kivitel:
Termék színe: Réz
Nagyon jó büntethetőség
Teljes hossz: 33 m
Teljes szélesség: 584 mm
Oxidációálló
Leírás:
3M™ rézfólia EMI árnyékoló szalag 1194 egy 2,6 mil vastag árnyékoló szalag akrilát ragasztóval. A lángálló szalag földelést, EMI árnyékolást és költséghatékony elektromos csatlakozást igénylő alkalmazásokhoz alkalmas. A védőfólia lehúzható, és lehetővé teszi a könnyű feldolgozást és a könnyű lyukasztást. A ragasztószalag száraz alkalmazásokhoz alkalmas 600 V névleges feszültségen
Jellemző:
A nem vezető akrilát ragasztó biztosítja az optimális tapadást
Védőfóliája lehúzható, és lehetővé teszi a könnyű feldolgozást és az egyszerű lyukasztást.
Lángálló és alkalmas földelésre és EMI árnyékolásra berendezések, alkatrészek és árnyékolt üregelés
600 V-os szerelvényekhez
Ul által jegyzett és RoHS 2011/65/EU szabványnak megfelelő
hordozóanyag: Rézfólia, sima
Figyelem:
kábel és csatlakozók árnyékolása
Egyenértékű kötés