3M™ ET 1182 Rézfólia sima, mindkét oldalán vezető ragasztóval, réz, 584 mm x 16,5 m, 0,09 mm

Cikkszám: 7000009142
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 2-3 héten belül
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
    Termék fajtája Ragasztószalag

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 7000009142
    EAN / GTIN 04710367098928
    Gyártó száma 7000009142

    Leírás

    Kivitel:

    Termék színe: Réz
    Nagyon jó büntethetőség
    Teljes hossz: 16,5 m
    Teljes szélesség: 584 mm
    Oxidációálló

    Leírás:

    3M™ rézfólia EMI árnyékoló szalag 1182 egy 3,5 mil vastag árnyékoló szalag akrilát ragasztóval. Ez a lángálló szalag két felület fizikai és elektromos összekapcsolására szolgál. A védőfólia lehúzható, és lehetővé teszi a könnyű feldolgozást és a könnyű lyukasztást. A ragasztószalag száraz alkalmazásokhoz alkalmas 600 V névleges feszültségen

    Jellemző:

    Az egyedülálló ragasztóanyag biztosítja a biztonságos érintkezést az alkalmazás felületével
    Alkalmas két felület fizikai és elektromos összekapcsolására
    Lángálló
    600 V-os szerelvényekhez
    Ul által jegyzett és RoHS 2011/65/EU szabványnak megfelelő
    Az akril ragasztó oldószerálló

    Figyelem:

    kábel és csatlakozók árnyékolása
    Egyenértékű kötés

    Letöltések és dokumentumok

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz