3M™ ET 1181 Rézfólia, sima, vezető ragasztóval, réz, 584 mm x 16,5 m, 0,07 mm

Cikkszám: 7000009122
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 2-3 héten belül
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
    Termék fajtája Ragasztószalag

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 7000009122
    EAN / GTIN 04710367098409
    Gyártó száma 7000009122
    L-szám L01310 1170

    Leírás

    Kivitel:

    Termék színe: Réz
    Nagyon jó büntethetőség
    Teljes hossz: 16,5 m
    Teljes szélesség: 584 mm
    Oxidációálló

    Leírás:

    3M™ rézfólia EMI árnyékoló szalag 1181 egy vezető ragasztó árnyékoló szalag, amelyet olyan alkalmazásokhoz terveztek, amelyek megbízható pont-pont elektromos érintkezést igényelnek. Lehúzható védőfóliára van felszerelve a könnyű feldolgozás és a könnyű lyukasztás érdekében. A ragasztószalag száraz alkalmazásokhoz alkalmas 600 V névleges feszültségen

    Jellemző:

    Az egyedülálló ragasztóanyag biztosítja a biztonságos érintkezést az alkalmazás felületével
    Alkalmas EMI árnyékolásra, földelésre és a statikus elektromosság eloszlatására
    Lángálló
    600 V-os szerelvényekhez
    Ul által jegyzett és RoHS 2011/65/EU szabványnak megfelelő
    Az akril ragasztó oldószerálló
    Forrasztható és lyukasztható

    Figyelem:

    kábel és csatlakozók árnyékolása
    Egyenértékű kötés

    Letöltések és dokumentumok

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz