3M™ ET 1350F-1 Poliészter fólia, fehér, 1219 mm x 66 m, 0,06 mm

Cikkszám: 7000009084
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 2-3 héten belül
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
    Termék fajtája Ragasztószalag

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 7000009084
    EAN / GTIN 04710367058038
    Gyártó száma 7000009084

    Leírás

    Kivitel:

    Termék színe: Fehér
    Nagy elektromos dielektromos szilárdság
    Teljes hossz: 66 m
    Teljes szélesség: 1219 mm
    Különösen ″zászlós″ ellenálló

    Leírás:

    A 3M™ ragasztószalag 1350 egy poliészter fólia szalag az elektromos szigeteléshez. Megfelel az UL 510 lángálló követelményeinek. Olyan anyagokból áll, amelyek számos UL által jóváhagyott szigetelőrendszer részét képezik, és UL-jóváhagyással rendelkeznek 130 ° C hőmérsékleten Emellett rendkívül ellenálló a szélek és oldószerek hámlásával szemben, jó nedves tapadási szilárdságot biztosít, még hengerléskor is homogén marad, és automatizált rendszerekben is használható.

    Jellemző:

    A filmvastagság 2 változatban érhető el: 1 mil és 2 mil
    Nyomtatható
    Ellenáll a oldószer-nak hőkeményedés nélkül
    Kiváló tárolási idő
    Ul által jóváhagyott égésgátló tulajdonságok
    Ul-tanúsítvánnyal rendelkező 130°C/CSA osztály
    Nagy oldószer- és vegyszerállóság
    Az UL® 510 égésgátló
    Ul® B osztály (130°C) - e 17385 OANZ 2
    hordozóanyag: Poliészter film

    Figyelem:

    Csatlakozóvezetékek rögzítése és pozicionálás
    Burkolatok tekercsekhez és kondenzátorokhoz
    Kern és rétegszigetelés, valamint kis transzformátorok kötésének megszüntetése
    Tekercsek és vezetékek csomagolása és szigetelése

    Letöltések és dokumentumok

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz