3M™ ET 60 PTFE fólia, barna, 343 mm x 32 m, 0,1 mm

Cikkszám: 7000009018
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 2-3 héten belül
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
    Termék fajtája Ragasztószalag

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 7000009018
    EAN / GTIN 50051138492460
    Gyártó száma 7000009018

    Leírás

    Kivitel:

    Termék színe: Átlátható
    Nagyon nagy elektromos dielektromos szilárdság
    Teljes hossz: 33 m
    Teljes szélesség: 342,9 mm
    Az UL® 510 égésgátló

    Leírás:

    A 3M™ PTFE szigetelőszalag 60 egy PTFE fóliahordozóval ellátott szigetelőszalag. Ez a lángálló szalag alkalmas tekercseken, kábeleken és kondenzátorokon való használatra magas hőmérsékleten, ahol dielektromos szilárdságot és szakítószilárdságot igényel. Ez a szíj 600 V-os névleges feszültséggel rendelkezik, és 0 és 180 °C közötti hőmérséklettartományt képes elviselni

    Jellemző:

    Ellenáll a vegyszereknek és a nagy ívnek
    Alkalmas tekercsekhez, kábelkötegekhez és kondenzátorokhoz magas hőmérsékleten
    A PTFE filmtartó olyan alkalmazásokat tesz lehetővé, ahol stabilitásra és minimális zsugorodásra van szükség
    Rendkívül hatékony gumi-gyanta ragasztó
    Lángálló
    0 és 180 °C közötti hőmérséklet-tartományra alkalmas
    Ul által jegyzett és RoHS 2002/65/EC szabványnak megfelelő

    Figyelem:

    létra / kábelkötegelés és rögzítés
    Burkolatok tekercsekhez és kondenzátorokhoz
    Maszkolás elleni védelem magas hőmérsékletű alkalmazásokban

    Letöltések és dokumentumok

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz