Scotch® 13 Etilén-propilén gumiszalag, öntömítő, vezető, fekete, 19 mm x 4,5 m, 0,76 mm

Cikkszám: 7000007284
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
  • Minimális rendelési mennyiség 50 darab
  • Rendelési lépések: 50 darab
érdeklődés szerint
Szállítás 2-3 héten belül
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
Termék fajtája Ragasztószalag

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 7000007284
EAN / GTIN 50054007150171
Gyártó száma 7000007284
L-szám L01310 1780

Leírás

Kivitel:

Termék színe: Fekete
Tartósan rugalmas és időjárásálló
Teljes hossz: 4,6 m
Teljes szélesség: 19 mm

Leírás:

A Scotch® Semiconductor Tape 13 egy rendkívül alkalmazkodó, nagyfeszültségű, félvezetőképes szilánkszalag, amely etilén-propilén-gumi gyantán alapul. Ez a félvezetőképes ragasztószalag könnyen nyúlik, hogy alkalmazkodjon a szabálytalan formákhoz, és megtartja vezetőképességét, amikor kinyújtják.

Jellemző:

A fémpajzs alatti félvezető réteget helyettesíti a különböző nagyfeszültségű kábeljavításokhoz és illesztésekhez
Elektromosan lekerekíti a nagyfeszültségű kötőelemeket, és szigetelőanyagokhoz csatlakozik, hogy minimalizálja az elektromos feszültségeket
Hőálló 90 °C-ig
Szegecsek kerekítése szigetelt síneken
Védelmet biztosít a kemény dielektromos szigetelt tápkábeleken lévő kábelcsatlakozásokhoz
ASTM által jóváhagyott és RoHS 2011/65/EU szabványnak megfelelő.
Ne használja elektromos szigetelésre

Figyelem:

Vezetősimítás
A fémburkolat alatti félvezető réteg cseréje a különböző nagyfeszültségű kábelek javításaihoz és csatlakoztatásához
Nem alkalmas földelő kábelekhez és elektromos szigeteléshez

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz