3M™ ET 1339 Poliészter fólia, üvegszál erősítésű, átlátszó, 584 mm x 55 m, 0,17 mm

Cikkszám: 7000006179
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 2-3 héten belül
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
    Termék fajtája Ragasztószalag

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 7000006179
    EAN / GTIN 50051128531261
    Gyártó száma 7000006179
    L-szám L01310 2032

    Leírás

    Kivitel:

    Termék színe: Átlátható
    Nagy elektromos dielektromos szilárdság
    Teljes hossz: 55 m
    Teljes szélesség: 584 mm
    Oldószerálló

    Leírás:

    A 3M™ filament ragasztószalag 1339 egy alkalmazkodó, oldószerálló, magas hőmérsékletű akrilát ragasztószalag. Olyan alkalmazásokhoz tervezték, ahol a poliészter fólia dielektromos szilárdsága és az üvegszál nagy mechanikai szilárdsága egyaránt szükséges.

    Jellemző:

    Adaptív, oldószerálló filamentumos ragasztószalag magas hőmérsékletű akrilát ragasztóval
    Olyan alkalmazásokhoz tervezték, ahol mind a poliészter film dielektromos szilárdsága, mind az üvegszál nagy mechanikai szilárdsága szükséges
    Kis kiterjedésű, nagy szakítószilárdságú és élszakadási ellenállás
    Ideális vezetékkábelek tekercsekhez és végrögzítésekhez történő rögzítéséhez
    Ul 130 °C-ig engedélyezett
    A film vastagsága 0,164 mm

    Figyelem:

    A kezdeti vezetékek és a végfordulatok rögzítése
    Tekercs szigetelés tekercselés
    Felületszigetelő anyagok és egyéb szigetelőanyagok rögzítése
    létra / kábelkötegelés és rögzítés
    Akkumulátorcella-kötegelés

    Letöltések és dokumentumok

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz