3M™ ET 40PR Poliészter fólia, antisztatikus, nyomtatott, átlátszó, 597 mm x 66 m, 0,06 mm

Cikkszám: 7000006114
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 2-3 héten belül
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
    Termék fajtája Ragasztószalag

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 7000006114
    EAN / GTIN 50051138477795
    Gyártó száma 7000006114

    Leírás

    Kivitel:

    Termék színe: Átlátható
    A triboelektromos töltés minimálisra csökkent
    Teljes hossz: 66 m
    Teljes szélesség: 609,6 mm
    Töltés, ha a görgőről eltávolítják < 20 V.

    Leírás:

    A 3M™ ragasztószalag 40PR egy 2,2 mil vastag antisztatikus általános célú ragasztószalag. Ez a statikus szimbólumokkal nyomtatott ragasztószalag alkalmas a statikus érzékeny területekre. Akár 130°C-os hőmérsékletnek is ellenáll

    Jellemző:

    Az antisztatikus, vezető polimer akrilát ragasztó biztosítja a biztonságos tapadást
    Előre nyomtatott statikus szimbólummal
    Ideális statikus érzékeny területekhez
    130 °C-ig ellenáll a hőmérsékletnek
    Megakadályozza a különböző érzékeny elektronikus berendezések károsodását az elektrosztatikus permetezéssel
    RoHS 2011/65/EU szabványnak megfelelő
    130 °C-ig ellenáll a hőmérsékletnek

    Figyelem:

    Elektrosztatikus védőcsomagolás tömítése
    Alkatrész rögzítése, pl. a tartályokban vagy a gyártás során
    Universal betét az elektrosztatikusan védett munkahelyek és területek területén
    Elektronikai gyártásban és összeszerelésben használják
    ESD jelölés nyomtatással

    Letöltések és dokumentumok

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz