Kivitel:
Termék színe: Fekete
Tartósan rugalmas és ellenáll az öregedésnek
Teljes hossz: 1 524 m
Teljes szélesség: 38,1 mm
Leírás:
A 3M™ Scotchfil™ öntömítő butil gumi szalag egy elektromos vezetékek közös szigetelése. Ez az önzáró szalag puha és rugalmas - csak az ujjaival formázza.
Jellemző:
Puha és rugalmas, az Egyszerű az ujjaival alakítható
A gyors, sima szigetelés érdekében feltekerhető, megfeszíthető vagy szabálytalan alakú formákra alakítható
Ul által elismert
80 °C-on hőálló
Figyelem:
Use to insulate connections up to 600 V and to round out high-voltage connections to gear, smooth bus bar irregularities, and make a moisture seal at ground wire exits in high-voltage splices