Kivitel:
Termék színe: Fekete
Kiváló dielektromos tulajdonságok
Teljes hossz: 9,1 m
Teljes szélesség: 19 mm
Széles feldolgozási hőmérséklet-tartományban stabil
Leírás:
A Scotch® 130C etilén-propilén gumi szalag egy nagyon alkalmazkodó, linerless, nagyfeszültségű etilén gumi (EPR) szigetelőszalag. Ez a szerelőszalag kiváló fizikai és elektromos tulajdonságokkal rendelkezik, amelyek azonnali nedvességtömítést és üregmentes lerakódásokat biztosítanak.
Jellemző:
A rendkívül alkalmazkodó szintetikus gyanta ragasztó és önvulkanizáló etilén propilén gumi gyanta hátlap anyag biztosítja az UV-ellenállást
Úgy tervezték, hogy elkülönítse a csatlakozásokat, és összeszerelje a kábel-t a 130 °C-ot elérő túlterhelési hőmérséklettel
A kiváló elektromos és mechanikai tulajdonságok nedvességzárást és ürességmentes lerakódásokat biztosítanak
Fizikai és elektromos tulajdonságok, függetlenül a nyúlás mértékétől
ASTM által jóváhagyott és RoHS 2011/65/EU szabványnak megfelelő
Figyelem:
Elsődleges szigetelés 69 kV-ig.
Gyűjtősín szigetelése
A végsapkák és az elektromos csatlakozók tömítése
A motorkábelek szigetelése
Elektromos térvezérlés középfeszültségű szerelvényekhez és végsapkákhoz
Kábelköpeny javítás középfeszültségű szerelvényekhez és végsapkákhoz