Kivitel:
Termék színe: Fekete
Jó alkalmazkodóképesség egyenetlen felületeken
Teljes hossz: 3 m
Teljes szélesség: 50,8 mm
Kiváló ragasztószilárdság és tömítés réz, alumínium és Allen
Leírás:
A Scotch® gumi ragasztószalag 2228 egy öntapadó, vulkanizáló szigetelő és tömítőszalag, ragasztóanyaggal gitt bevonatú EPR hordozóval. Az 2228 ragasztószalag alacsony, közepes és nagyfeszültségű alkalmazásokhoz alkalmas.
Jellemző:
Etilén-propiléngumiból készült hordozóanyag-jével védelmet nyújt az UV-sugárzás ellen
Elsődleges elektromos szigetelés vezetékek és kábelcsatlakozások számára, valamint rezgéscsillapítás legfeljebb 1000 voltos motorvonalakhoz
A nagy anyagvastagság lehetővé teszi a gyors rétegezést és a párnázást a szabálytalan csatlakozásokhoz
Hőálló 90 °C-ig
RoHS 2011/65/EU szabványnak megfelelő
Alkalmas alacsony, közepes és nagyfeszültségű alkalmazásokhoz
Figyelem:
Szigetelés gyártása 1 kV-ig.
Kábelköpeny csere bármilyen típusú kábelhez, bel- és kültéren egyaránt
Nedvességzárás
Elektromos szigetelés és a rezgés csillapítása a motor csatlakozásainál
A csatlakozások elektromos szigetelése a gyűjtősíneken 35 kV-ig.