3M™ ET 61 PTFE fólia, barna, 318 mm x 33 m, 0,18 mm

Cikkszám: 7000005803
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 2-3 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Egységár ÁFA-val
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája Ragasztószalag

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 7000005803
EAN / GTIN 50054007083011
Gyártó száma 7000005803

Leírás

Kivitel:

Termék színe: Átlátható Maroon
Kiváló dielektromos erő
Teljes hossz: 33 m
Teljes szélesség: 25,4 mm
Az UL® 510 égésgátló

Leírás:

A 3M™ PTFE szigetelőszalag 61 egy PTFE fóliahordozóval ellátott szigetelőszalag. Ez a lángálló szalag alkalmas tekercseken, kábeleken és kondenzátorokon való használatra magas hőmérsékleten, ahol dielektromos szilárdságot és szakítószilárdságot igényel. Ez a szíj 600 V-os névleges feszültséggel rendelkezik, és 0 és 180 °C közötti hőmérséklettartományt képes elviselni

Jellemző:

Ellenáll a vegyszereknek és a nagy ívnek
Alkalmas tekercsekhez, kábelkötegekhez és kondenzátorokhoz magas hőmérsékleten
A PTFE filmtartó olyan alkalmazásokat tesz lehetővé, ahol stabilitásra és minimális zsugorodásra van szükség
Agresszív gumi-gyanta ragasztó
Lángálló
0 és 180 °C közötti hőmérséklet-tartományra alkalmas
Ul által jegyzett és RoHS 2002/65/EC szabványnak megfelelő
hordozóanyag: PTFE film
Szilikon ragasztó, hőre keményedő

Figyelem:

létra / kábelkötegelés és rögzítés
Burkolatok tekercsekhez és kondenzátorokhoz
Maszkolás elleni védelem magas hőmérsékletű alkalmazásokban

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz