3M™ Hurokszalag SJ3527, fekete, 15 mm x 45,7 m, 4,4 mm, beltéri felhasználás

Cikkszám: 7000002128
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
  • Minimális rendelési mennyiség 4 darab
  • Rendelési lépések: 4 darab
érdeklődés szerint
Szállítás 2-3 héten belül
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
Termék fajtája Ragasztószalag

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 7000002128
EAN / GTIN 50021200862491
Gyártó száma 7000002128
L-szám L01310 1615

Leírás

Kivitel:

Termék színe: Fekete
akasztó és hurokrögzítés
Teljes hossz: 45,72 m
Teljes szélesség: 15,87 mm
Időmegtakarítás

Leírás:

Ideális kis energiájú felületekhez, például PP, PE és porfestett anyagokhoz.

Jellemző:

Szintetikus gumi ragasztóanyag// Szintetikus gumi ragasztóanyag
akasztó és hurokrögzítés// akasztó és hurokrögzítés
Csökkentse a költségeket// Csökkentse a költségeket
Növelje a termelékenységet// Növelje a termelékenységet
Időmegtakarítás// Időmegtakarítás
Jó tapadás még a nehezen tapadó felületeken is// Jó tapadás még a nehezen tapadó felületeken is
Azonnali felelősség// Azonnali felelősség

Figyelem:

Gépjárműipar
Elektronikai ágazat
repülőgép építés
Vasúti jármű építése
Reklám és dekorációs terület
Kivehető rögzítőelemek

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz