3M™ Hurokszalag SJ3571, fekete, 15 mm x 45,7 m, 3,8 mm, kültéri használatra.

Cikkszám: 7000001963
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
  • Minimális rendelési mennyiség 4 darab
  • Rendelési lépések: 4 darab
érdeklődés szerint
Szállítás 1-8 héten belül
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
Termék fajtája Ragasztószalag

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 7000001963
EAN / GTIN 50021200862897
Gyártó száma 7000001963

Leírás

Kivitel:

Termék színe: Fekete
Tartóerő több ezer zárási ciklushoz
Teljes hossz: 45,72 m
Teljes szélesség: 15,87 mm

Leírás:

Kiváló végpontok közötti ragasztási szilárdsággal és nagy ellenállással rendelkezik az öregedéssel, az UV-vel, a vegyszerekkel és a lágyítószerekkel szemben.

Jellemző:

A nagy teljesítményű akril ragasztó ellenáll a magas hőmérsékleteknek
A gyors rögzítés segít a gyártási idő és a költségek megtakarításában
Számos iparág számára alkalmas, mint például a szállítás, az elektronika, a irodai felszerelések, az üzletszerelés, valamint a beltéri és kültéri jelzések

Figyelem:

Alkalmazások a szállítás, az elektronika, a irodai felszerelések, az üzlet felszerelése, valamint a belső és külső jelzések területén

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz