Kivitel:
Termék színe: Szürke
Kiváló ellenállás a vegyi anyagokkal szemben
Teljes hossz: 32,9 m
Teljes szélesség: 25,4 mm
Teljes magasság: 0,2 mm
Leírás:
A hámozott 5480/81-es verzióval ellentétben az extrudált film rendkívül sima és alkalmas tárgyak egyenes felületekkel való felszerelésére.
Jellemző:
A 3M™ 5490 vastagabb változata
Nagy hőállóság
Az extrudált PTFE jobb egyenes felületeken, mint a hámozott PTFEx
Rendkívül sima felületet hoz létre
Különösen alkalmas egyenes felületű csúszó berendezésekhez
Az extrudált PTFE-ből készült ragasztószalag alig gördül fel lehúzás közben
Rövid távú hőállóság +260 °C-ig
Figyelem:
Nagy mechanikai szilárdságának és ragasztóálló felületének köszönhetően ez a szalag csúszó és védőburkolatként használható számos alkalmazásban
Ragadós anyagokkal vagy vegyi anyagokkal érintkezésbe kerülő görgők, görgők, panelek stb. öntapadós bevonata