3M™ Filmragasztó szalag 5491, szürke, 50 mm x 33 m

Cikkszám: 7000001581
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
  • Minimális rendelési mennyiség 6 darab
érdeklődés szerint
Szállítás 2-3 héten belül
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
    Termék fajtája Ragasztószalag

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 7000001581
    EAN / GTIN 50021200161488
    Gyártó száma 7000001581
    L-szám L01310 21

    Leírás

    Kivitel:

    Termék színe: Szürke
    Kiváló ellenállás a vegyi anyagokkal szemben
    Teljes hossz: 32,9 m
    Teljes szélesség: 50,8 mm
    Teljes magasság: 0,2 mm

    Leírás:

    A hámozott 5480/81-es verzióval ellentétben az extrudált film rendkívül sima és alkalmas tárgyak egyenes felületekkel való felszerelésére.

    Jellemző:

    A 3M™ 5490 vastagabb változata
    Nagy hőállóság
    Az extrudált PTFE jobb egyenes felületeken, mint a hámozott PTFEx
    Rendkívül sima felületet hoz létre
    Különösen alkalmas egyenes felületű csúszó berendezésekhez
    Az extrudált PTFE-ből készült ragasztószalag alig gördül fel lehúzás közben
    Rövid távú hőállóság +260 °C-ig

    Figyelem:

    Nagy mechanikai szilárdságának és ragasztóálló felületének köszönhetően ez a szalag csúszó és védőburkolatként használható számos alkalmazásban
    Ragadós anyagokkal vagy vegyi anyagokkal érintkezésbe kerülő görgők, görgők, panelek stb. öntapadós bevonata

    Letöltések és dokumentumok

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz