Kivitel:
Termék színe: Átlátható
Vékony kétoldalas ragasztószalag hordozóval
Teljes hossz: 54,86 m
Teljes szélesség: 1371,6 mm
Időmegtakarítás a végső ragasztószilárdság gyorsabb elérésének köszönhetően
Leírás:
A 3M™ 360 ragasztószalagok kétoldalas ragasztószalagjai gyors tapadást biztosítanak a legtöbb alacsony energiájú felülethez. Alacsony szag, kiváló feldolgozhatóság és alacsony ragasztószivárgás.
Jellemző:
Átviteli szalagként is kapható
Módosított akrilát ragasztó
A vékonyabb termékminták új tervezési lehetőségeket nyitnak meg
Az alacsony szagú poliészter pántok megkönnyítik a kezelést és a feldolgozást
Nagy ragasztószilárdság még alacsony ragasztóvastagság mellett is
Nagyon erős azonnali felelősség
Figyelem:
Rögzítse a dekoratív paneleket és elemeket
Lehetséges alkalmazások porszórt vagy UV-kezelt alapanyagokon
Számos kis energiájú felülethez, például PE vagy PP-hez alkalmas
Szerelje össze a műanyag házakat és alkatrészeket