3M™ Transzfer ragasztószalag 9627, átlátszó, 1372 mm x 55 m, 0,13 mm, mintadarab.

Cikkszám: 7000001481
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 1-8 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Szállítás továbbítása
Szállítás továbbítása

A terjedelmes áruk végleges szállítási költségét a back office fogja kiszámítani a súly, a méret és a szállítás alapján a rendelés befejezése után. A végleges számla eltérhet a rendelés-visszaigazoló e-mailtől.
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
    Termék fajtája Ragasztószalag

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 7000001481
    EAN / GTIN 00051111918968
    Gyártó száma 7000001481

    Leírás

    Kivitel:

    Ragasztóanyag film, hordozóanyag nélkül
    Módosított akrilát ragasztó
    Teljes hossz: 55 m
    Teljes szélesség: 1371,6 mm
    Alacsony ragasztószivárgás

    Leírás:

    Gyorsan tapadó ragasztószalagok a legtöbb alacsony energiájú felülethez. Alacsony szag, kiváló feldolgozhatóság és alacsony ragasztószivárgás.

    Jellemző:

    130µm vastag átviteli szalag egy 80 µm vastag üvegszálas védőpapíron. Azonnali ragasztószilárdság. Gyors tapadás.// Ragasztóanyag film, hordozóanyag nélkül
    Az ragasztóanyag 360 sorozatnak köszönhetően az anyagok gyors ragasztásához azonnali ragasztószilárdsággal// Módosított akrilát ragasztó
    A vékonyabb termékminták új tervezési lehetőségeket nyitnak meg// A transzfer ragasztószalag kiváló ragasztási tulajdonságokkal rendelkezik, és jól tapad számos nagy és alacsony energiájú felülethez, mint például a nagy sűrűségű polietilén (HDPE), PP, ABS, polikarbonát, PMMA; Porbevonatok.
    Jó oldószerállóság és kiváló nedvességállóság. Jól tapad a műanyagok széles skálájához, mint például az ABS, a nagy sűrűségű polietilén (HDPE), a PP, a PMMA, az akril üveg és a polikarbonát. Elektronikus eszközökhöz ideális.// Időmegtakarítás a végső ragasztószilárdság gyorsabb elérésének köszönhetően
    Alacsony ragasztószivárgás// Jó ellenállás az oldószerekkel és a nedvességgel szemben
    A 9626-es verzió vastagabb változata// Alacsony szag
    Nagy ragasztószilárdság még alacsony ragasztóvastagság mellett is
    Nagyon erős azonnali felelősség

    Figyelem:

    Rögzítse a dekoratív paneleket és elemeket
    Lehetséges alkalmazások porszórt vagy UV-festett alapanyagokon
    Nagy energiájú és alacsony energiájú felületek
    Szerelje össze a műanyag házakat és alkatrészeket

    Letöltések és dokumentumok

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz