3M™ Kétoldalas ragasztószalag poliészter hátlappal, eltávolítható 9415PC, áttetsző, 1,22 m x 66 m, 0,05 mm

Cikkszám: 7000001226
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 2-3 héten belül
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
    Termék fajtája Ragasztószalag

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 7000001226
    EAN / GTIN 00021200396038
    Gyártó száma 7000001226

    Leírás

    Kivitel:

    Termék színe: Átlátható
    Áthelyezhető akrilát ragasztó / akrilát ragasztó tartós rögzítéshez
    Teljes hossz: 66 m
    Teljes szélesség: 122 cm
    Repozitionability (ragadós jegyzethatás)

    Leírás:

    Átlátszó, kétoldalas ragasztószalag nem szőtt papír hátoldallal. Az egyik oldalon eltávolítható ragasztóréteggel, a másik oldalon tartós ragasztóval.

    Jellemző:

    Vékony kétoldalas ragasztószalag hordozóval// Vékony kétoldalas ragasztószalag hordozóval
    Áthelyezhető akrilát ragasztó / akrilát ragasztó tartós rögzítéshez// Áthelyezhető akrilát ragasztó / akrilát ragasztó tartós rögzítéshez
    Költségmegtakarítás az újrafelhasználhatóság révén// Költségmegtakarítás az újrafelhasználhatóság révén
    Maradék nélkül eltávolítható (eltávolítható oldal)// Maradék nélkül eltávolítható (eltávolítható oldal)
    Repozitionability (ragadós jegyzethatás)// Repozitionability (ragadós jegyzethatás)
    A gyenge tapadó oldal sok sima, szilárd felületről eltávolítható, anélkül, hogy maradna// A gyenge tapadó oldal sok sima, szilárd felületről eltávolítható, anélkül, hogy maradna
    Két különböző szilárdságú ragasztóanyag mindkét oldalon// Két különböző szilárdságú ragasztóanyag mindkét oldalon

    Figyelem:

    Vékony és könnyű anyagok, például papír vagy karton rögzítése
    Alkalmas reklám- és promóciós anyagokhoz, cserélhető tervezési és prezentációs dokumentumokhoz
    A habkeretek ideiglenes elhelyezése
    Dokumentumok és mappák kimerevítése
    Kivehető címkék csatlakoztatásához

    Letöltések és dokumentumok

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz