Kivitel:
Termék színe: Átlátható
Alacsony súrlódási együttható
Teljes hossz: 16,45 m
Teljes szélesség: 609,6 mm
Zajkioltás
Leírás:
Ultra-nagy molekulatömegű polietilén ragasztószalag felületek csúsztatásához, pl. szállítás, töltő- és csomagolóállomások, nehéz kárpitozott vagy ülőbútorok esetén.
Jellemző:
Az alacsony súrlódási együttható lehetővé teszi a könnyű siklást két felület között// Megőrzi az együtt dörzsölődő alkatrészek funkcionalitását és megjelenését// Megőrzi az együtt dörzsölődő alkatrészek funkcionalitását és megjelenését
A kiváló kopásállóság hosszú élettartamot biztosít// Alacsony súrlódási együttható// Alacsony súrlódási együttható
Hatékony megoldás zaj- és rezgésproblémák esetén// Megakadályozza a kopást// Megakadályozza a kopást
Kémiailag ellenálló hordozóanyag// Alkalmas préselt alkatrészek gyártására// Alkalmas préselt alkatrészek gyártására
Olyan alkalmazásokban használják, ahol a kenőanyagok szennyeződés miatt nem használhatók// Zajkioltás// Zajkioltás
Önkenő hatás// Önkenő hatás
Rendkívül magas kopásállóság// Rendkívül magas kopásállóság
A védőburkolat kiválóan alkalmas préselt alkatrészek gyártására// A védőburkolat kiválóan alkalmas préselt alkatrészek gyártására
Rendkívül nagy siklóképesség// Rendkívül nagy siklóképesség
Figyelem:
Csúszó és védőbevonat sokféle alkalmazásban
Bárhol, ahol nyikorgott, repedezett és csörgött
Felületek csúszó felületének simításához, pl. szállításnál, töltőállomásokon és csomagolóállomásokon
Az egyenetlen munkadarabok elkülönítésére szolgál a zaj és a súrlódás csökkentése érdekében
A fémfelületek védelmére lyukasztó és hajlító prések megmunkálásakor