3M™ Galvanizáló szalag 470, sárga, 25,4 mm x 33 m, 0,18 mm

Cikkszám: 7000001178
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyéni árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
  • Minimális rendelési mennyiség 36 darab
  • Rendelési lépések: 36 darab
érdeklődés szerint
Szállítás 2-3 héten belül
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
Termék fajtája Ragasztószalag

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 7000001178
EAN / GTIN 50021200856162
Gyártó száma 7000001178
L-szám L01310 454

Leírás

Kivitel:

Termék színe: Világosbarna
Hőátadó nyomtatással nyomtatható
Teljes hossz: 32,91 m
Teljes szélesség: 25,4 mm
Rendkívül vegyszerálló

Leírás:

Alacsony sárga PVC ragasztószalag galvanizálás során történő lefedéshez.

Jellemző:

Kiváló ellenállás a galvanikus vegyszerekkel szemben
Labelable (jelölő)
A ragasztószalag galvanizálási folyamatok utáni eltávolításakor nem kell újra dolgozni
Nagy kopásállóság és rugalmasság

Figyelem:

Felületek maszkolása galvanizálás közben

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz