3M™ vinil ragasztószalag 4714, fekete, 12 mm x 16,5 m, 6,4 mm

Cikkszám: 7000001172
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
  • Minimális rendelési mennyiség 18 darab
  • Rendelési lépések: 18 darab
érdeklődés szerint
Szállítás 1-8 héten belül
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
    Termék fajtája Ragasztószalag

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 7000001172
    EAN / GTIN 50051131064718
    Gyártó száma 7000001172
    L-szám L01310 948

    Leírás

    Kivitel:

    Termék színe: Fekete
    Egyoldalas vinil hab ragasztószalag
    Teljes hossz: 16,5 m
    Teljes szélesség: 1,3 cm
    Rezgéscsillapítás

    Leírás:

    Általános burkolási célokra, kerek vagy egyenetlen felületek tömítésére, jelölésre/jelölésre és általános belsőépítészethez.

    Jellemző:

    Zárt cellás vinil habból készült akrilát ragasztóval
    Azonnali felelősség
    Magas hőmérséklet, időjárás, UV ellenállás
    Vízálló
    Növelje a termék élettartamát
    Optimalizálja a terméktervezést
    Gyors és könnyen használható
    Kiváló akusztikai tulajdonságok
    Ideális por és nedvesség elleni tömítéshez, például számítógépekben és más elektronikus eszközökben
    Az érzékeny munkaeszközök alkatrészeinek gőzöléséhez és puha tárolásához

    Figyelem:

    Alkalmazható nagy energiájú anyagok, mint a fémek, festett felületek, festett fa, üveg, kerámia és sok műanyag
    Bel- és kültéri használathoz.

    Letöltések és dokumentumok

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz