3M™ Homokfúvó maszkolószalag 500 25 mm x 9,1 m

Cikkszám: 7000001170
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
  • Minimális rendelési mennyiség 9 darab
  • Rendelési lépések: 9 darab
érdeklődés szerint
Szállítás 1-8 héten belül
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
    Termék fajtája Ragasztószalag

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 7000001170
    EAN / GTIN 50021200608945
    Gyártó száma 7000001170
    L-szám L01310 573

    Leírás

    Kivitel:

    Termék színe: Zöld
    Jobb láthatóság a zöld színű eltávolításkor
    Teljes hossz: 9,14 m
    Teljes szélesség: 25,4 mm

    Leírás:

    A 3M™ homokfúvó szalag 500 egy zöld, gumírozott hátlapból és papírbélésből áll. Speciálisan tervezett, ütésálló hordozó, amely ellenáll az olyan gyakori robbantási anyagoknak, mint az alumínium-oxid, az öntött acél, az üveggyöngyök és a műanyagok.

    Jellemző:

    A zöld, tartós hordozók a robbantószerek széles skálájával szemben védelmet nyújtanak.
    Portfóliónkban a legvékonyabb ragasztószalag kiváló alkalmazkodóképességet kínál
    Az akril ragasztó megbízható tapadást biztosít a legkülönbözőbb felületekhez

    Figyelem:

    Alkalmas finom részletek finom vonaljelölésére vagy kis címkék és homokfúvás készítésére

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz