3M™ Roto Peen lapkaszerelvény, 31,8 mm x 14,3 mm, TC 330

Cikkszám: 7000000786
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
  • Minimális rendelési mennyiség 10 darab
  • Rendelési lépések: 10 darab
érdeklődés szerint
Szállítás 1-8 héten belül
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
Termék fajtája Csiszolótárcsa

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 7000000786
EAN / GTIN 50048011037665
Gyártó száma 7000000786
L-szám Z5E430 TC330.B

Leírás

Kivitel:

Teljes hossz: 31,75 mm
Teljes szélesség: 14 224 mm

Leírás:

A 3M™ Roto Peen Flap szerelvény a pengékhez csatlakoztatott golyókkal rendelkezik, és tisztább módszert biztosít, mint a laza robbantás. Szerelvényeink három lamella méretben kaphatók kis és nagy felületekhez.

Jellemző:

A labdák az uszonyokhoz kapcsolódnak - ez tisztább módszert biztosít, mint a laza lövés
Három levélméretben kapható kis és nagy felületekhez
Maradék nyomást okoz, amely javítja a tartósságot

Figyelem:

Effective for precision in-service rework, manufacturing, repair of small areas, and peening holes

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz