Scotch-Brite™ SR radiális sörtés tárcsa SS-ZB, 50 mm x 9,53 mm

Cikkszám: 7000000770
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
  • Minimális rendelési mennyiség 40 darab
  • Rendelési lépések: 40 darab
érdeklődés szerint
Szállítás 1-8 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája Kefekorong

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 7000000770
EAN / GTIN 50048011300974
Gyártó száma 7000000770

Leírás

Kivitel:

Termék színe: Krém// sárga

Leírás:

A Scotch-Brite™ Radial Bristle Disc SS-ZB éles műanyag csiszolószemcsékből készül, amelyek rugalmas, rugószerű sörtékre oszlanak, éles vágással és rugalmas hatással alkalmazkodva a felülethez. Lemezeinket úgy terveztük, hogy a könnyű szilikonok és ragasztók eltávolítása nélkül károsítsák az alapanyagot.

Jellemző:

40 tárcsát tartalmaz, és Roloc™ tartozékkal, többek között Roloc™ műanyag tartozékkal és tartókkal szállítjuk.
A tárcsák egyenes csiszoló vagy sarokcsiszoló készülékekhez csatlakoztathatók a 3M™ 990 vagy 991 tüskék használatával (külön vásárolhatók meg)
A műanyag csiszoló részecskék és az egyedi sörtéjű kialakítás könnyedén eltávolítják a tömítőmassza-t anélkül, hogy befolyásolnák az alkatrész integritását

Figyelem:

Remove light seal sealant, silicones and adhesives from surfaces, without damaging the underlying coating

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Ez is érdekelheti Önt

Új szakszám létrehozása

Cikkszám módosítása

A cikkszámok alapján saját termékszámot rögzíthet az eShop-ban