Scotch-Brite™ Radial Bristle Brush RB-ZB, fehér, 14,2 mm x 1,58 mm, P120, C típus

Cikkszám: 7000000764
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
  • Minimális rendelési mennyiség 192 darab
  • Rendelési lépések: 192 darab
érdeklődés szerint
Szállítás 1-8 héten belül
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
Termék fajtája Kefekorong

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 7000000764
EAN / GTIN 50048011276149
Gyártó száma 7000000764
L-szám L51710 351

Leírás

Kivitel:

A típus: A legagresszívabb változat C típusú ferde sörtékkel: A legrugalmasabb változat C-alakú sörtékkel a különösen igényes munkadarabokhoz
Nehezen elérhető területeken történő alkalmazásokhoz
Ideális tisztító és könnyű sorjátlanítási alkalmazásokhoz
Állandó munka eredménye a teljes élettartam alatt
Tömör műanyag kefe kerámia gabonával keverve

Leírás:

Az egyéni igényeknek megfelelő ecsetet készítsen. A Scotch-Brite™ RB-ZB radiális sörtéjű kefe radiális szegmenseivel a 3M tömör műanyagba burkolt, jól bevált Scotch-Brite™ sörtéjű kerámiaszemcsés technológiáját kapja, és állandó munkaeredményeket ér el a teljes élettartam alatt. Ez a műanyag kefe ideális a nehezen elérhető munkaterületeken végzett tisztításhoz és könnyű sorjázáshoz, mivel kisebb átmérőkben is kapható. A 3M™ MN-AC 990 tüske az egyes szegmenseket (1 szegmens = kb. 1,6 mm széles) 12,7 mm szélességig egyesíti.

Jellemző:

betét egyenes csiszolón vagy rugalmas tengelyen

Figyelem:

betét egyenes csiszolóhoz vagy rugalmas tengelyhez
Keverés szinte minden anyagon, különösen nagy kontúrú, filigrán felületekhez
Alkalmazása az általános iparban és olyan területeken, mint a repülés, az autóipar, a fémfeldolgozás és a közlekedés
A festék eltávolítására, sorjázására, keverésére, befejezésére, polírozására, A bevonatok tisztítása és eltávolítása

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz