Scotch-Brite™ Roloc™ sörtekorong RD-ZB, zöld, 25,4 mm x 15,8 mm, P50

Cikkszám: 7000000740
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
  • Minimális rendelési mennyiség 80 darab
  • Rendelési lépések: 80 darab
érdeklődés szerint
Szállítás 1-8 héten belül
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
Termék fajtája Fazékkefe

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 7000000740
EAN / GTIN 50048011186981
Gyártó száma 7000000740
L-szám Z57430 25RDZBP50

Leírás

Kivitel:

Termék színe: Zöld
Ideális tisztító és könnyű sorjátlanítási alkalmazásokhoz
Gyors lemezcsere a 3M™ Roloc™ gyorscserélő rendszerrel
Állandó munka eredménye a teljes élettartam alatt
A munkadarab kontúrjait és alakjait állítja be (sörtéhossz kb. 16 mm)

Leírás:

A 3M kerámia csiszolószemcsével felszerelt Scotch-Brite™ RRD-ZB sörtéjű vágókorong érintkezési nyomás nélkül működik, és állandó tisztítóhatást biztosít a teljes élettartam alatt. A 3M™ Roloc™ gyorscserekészülék rendszer lehetővé teszi a műanyag kefe gyors és egyszerű cseréjét további szerszámok nélkül. A tárcsa a tartólemezről leoldható, és egy egyszerű forgatással rögzíthető.

Jellemző:

Tömör műanyag kefe kerámia gabonával keverve
betét a szögletes palán

Figyelem:

Rozsdamentesítés, festékeltávolítás, ragasztómaradványok vagy egyéb felületi szennyeződések eltávolítása, érintkezési nyomás nélkül

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz