Scotch-Brite™ EXL préselt kompakt lemez XL-UW, 50 mm x 12,7 mm x 6,35 mm, 2S FIN

Cikkszám: 7000000721
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
  • Minimális rendelési mennyiség 30 darab
  • Rendelési lépések: 30 darab
érdeklődés szerint
Szállítás 1-8 héten belül
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
Termék fajtája Csiszoló vlies

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 7000000721
EAN / GTIN 50048011137150
Gyártó száma 7000000721

Leírás

Kivitel:

KÜLSŐ anyag
Méret: 50 mm
Elérhető a legkisebb méretekben
Egyenletes felület még a nehezen elérhető területeken is
Sima felület

Leírás:

Univerzálisan alkalmazható, sorjázás és kikészítés minden anyagon.

Jellemző:

Többrétegű tömörített szálas nem szőtt konstrukció
Nincs eltérés a felszíni képen
Takarítson meg időt és pénzt
A legkisebb sugarak és kontúrok egyszerű megmunkálása
betét a nagy sebességű gépeken
Rendkívül ellenálló
Egyenletes gabonaeloszlás
Nagy élerősség

Figyelem:

Sorjázás és befejezés minden anyagon
Univerzálisan használható

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz