3M™ Finesse-it™ polírozószivacs párna, fehér, 133,3 mm, 133,3 mm

Cikkszám: 7000000580
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
  • Minimális rendelési mennyiség 50 darab
  • Rendelési lépések: 50 darab
érdeklődés szerint
Szállítás 2-3 héten belül
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
Termék fajtája Csiszolószivacs

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 7000000580
EAN / GTIN 50051144814713
Gyártó száma 7000000580
L-szám L51710 256

Leírás

Kivitel:

Provides the most aggressive cutting action in the Finesse-it line for fast removal of sanding scratches in conjunction with 3M™Finesse-it™ polishes
Dense natural pile conforms to contours for even finishing
Aggressive cut quickly removes oxidation and scratches with less heat buildup
3M™ Hookit™ attachment system holds pad securely and provides quick disc/pad change-out
Pads combine with buffers, random orbital tools, and variable speed polishers to produce desired final finish

Leírás:

A Finesse-IT polírozó bevonatot az első polírozási lépéshez használják. A 3M polírozó paszta nagyobb teljesítményt nyújt.

Jellemző:

Provides aggressive cutting action
3M™ Hookit™ attachment system holds pad securely and provides quick disc or pad changes

Figyelem:

Ideal for buffing automotive OEM, marine, and aerospace coatings

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz