3M™ Cubitron™ IIFiber tárcsa 987C, 100 mm x 16 mm, 36+

Cikkszám: 7000000405
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
  • Minimális rendelési mennyiség 100 darab
  • Rendelési lépések: 100 darab
érdeklődés szerint
Szállítás 2-3 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Egységár ÁFA-val
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája Fíber tárcsa

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 7000000405
EAN / GTIN 50051141277726
Gyártó száma 7000000405

Leírás

Kivitel:

Úgy tervezték, hogy gyorsabb és hosszabb legyen a csiszolás-hez, mint a hasonló kerámiatermékek
A merev szálas alap és az erős szintetikus gyanta vegyület tartósságot és kopásállóságot biztosít a nehéz csiszolási alkalmazásokban.
A 3M precíziós formázott csiszolószemcsét tartalmazó szemcse sokkal hűvösebb és hosszabb ideig őrli a konkurens termékeket, lehetővé téve a feldolgozás mennyiségének növelését.
Az integrált csiszolóanyag csökkenti a hőérzékeny ötvözetek köszörülési hőmérsékletét, és ezáltal meghosszabbítja az élettartamot.
Első választás rozsdamentes acélhoz

Leírás:

A 3M™ Cubitron™ II 987C Fiber tárcsa nagyobb eltávolítási sebességet és éltartamot kínál, mint más Fiberés csiszolótárcsák. Köszörűkerekeink 3M precíziós csiszolószemcsékkel és merev szálakkal vannak felszerelve a közepes és nehéz eltávolítási alkalmazások nagyobb termelékenysége érdekében.

Jellemző:

Engineered to cut faster and last longer than competitive ceramic products
Stiff fibre backing and strong resin bond provide durability and tear resistance during heavyweight applications
Contains 3M Precision Shaped Grain which runs significantly cooler and longer than rival products, completing more parts per disc for less disc changes
Incorporated grinding aid reduces grinding temperatures on heat sensitive alloys, increasing longevity
Rigid hub offers firm support to fibre disc face plate
Buy disc pad face plates and fibre discs separately

Figyelem:

Ideális hegesztések és élezés, köszörülés és keverés, valamint sok más alkalmazás eltávolítására
Használja a gördülő bőr, a pitting és a hibák eltávolítására

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz