3M™ S433 eldobható könnyű kapucni (fehér) L méretben nyak-/vállvédővel Anyag: Web 24

Cikkszám: 7000000145
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 2-3 héten belül
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
Termék fajtája Szűrt levegős légzésvédő fejrész

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 7000000145
EAN / GTIN 04046719250288
Gyártó száma 7000000145

Leírás

Kivitel:

Termék színe: Fehér
Méret: Nagy
Teljes hossz: 0,25 m
Teljes szélesség: 0,24 m
Teljes magasság: 0,2 m

Leírás:

S433L eldobható könnyű kapucni, L (fehér) nyak/váll fedél anyaga: Web 24

Jellemző:

Egyszerű ártalmatlanítás
Tesztelt szem és arcvédelem szerint EN166: F..
TH3. Védelmi szint
Zajkioltás
Könnyű súly
Nagy látómező
Nagyon jó levegőelosztás

Figyelem:

Gyógyszergyártás vagy olyan alkalmazásokban, ahol a külső szövet kevésbé súlyos szennyeződésnek van kitéve

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz