Oldalvágó,Többkomponensű hüvelyekkel szigetelt, VDE-ellenőrzött, krómozott 160 mm-es oldalvágók 160 mm

Cikkszám: 70 26 160
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
Termék fajtája Vágó fogó

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 70 26 160
EAN / GTIN 4003773018223
Gyártó száma 70 26 160
L-szám L70010 95

Leírás

Leírás:

  • a nélkülözhetetlen oldalvágó a sokoldalú használathoz
  • kiváló minőségű anyag és precíz kivitelezés a hosszú élettartam érdekében
  • Precíziós vágás puha anyagokhoz
  • tiszta vágás a vékony Cu-huzalokon, a vágócsúcsokon is
  • Indukciósan edzett élek, élkeménység kb. 62 HRC
  • vékony fejforma a nehezen hozzáférhető munkaterületeken való használathoz
  • VDE-ellenőrzött biztonság 1000 voltig
  • meghosszabbított vágóéllel

Jellemző:

  • Vágási értékek puha huzal (átmérő): Ø 4,0 mm
  • VDE-ellenőrzés: igen
  • krómozott
  • többkomponensű hüvelyekkel szigetelt, VDE-ellenőrzéssel ellátott
  • Vágóél kis ferdeséggel

Szabvány:

  • DIN ISO 5749
  • DIN EN 60900
  • IEC 60900

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz