Oldalvágó, többkomponensű hüvelyes, VDE-ellenőrzéssel ellátott oldalvágó-vágók; beépített szigetelt rögzítőszemmel, zuhanásvédelmi eszköz rögzítéséhez, krómozott 180 mm 180 mm

Cikkszám: 70 06 180 T
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 2-3 héten belül
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
    Termék fajtája Vágó fogó

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 70 06 180 T
    EAN / GTIN 4003773081470
    Gyártó száma 70 06 180 T
    L-szám L70010 1805

    Leírás

    Leírás:

    • a nélkülözhetetlen oldalvágó a sokoldalú használathoz
    • kiváló minőségű anyag és precíz kivitelezés a hosszú élettartam érdekében
    • Precíziós vágóélek puha és kemény huzalokhoz
    • tiszta vágás a vékony Cu-huzalokon, a vágócsúcsokon is
    • Indukciósan edzett élek, élkeménység kb. 62 HRC
    • vékony fejforma a nehezen hozzáférhető munkaterületeken való használathoz
    • Csipeszek beépített szigetelt rögzítőszemmel a védőkorlát rögzítéséhez

    Jellemző:

    • Vágási értékek puha huzal (átmérő): Ø 4,0 mm
    • Vágási értékek közepesen kemény huzal (átmérő): Ø 3.0mm
    • Vágási értékek kemény drót (átmérő): Ø 2,5 mm
    • Zuhanás elleni védelem: igen
    • VDE-ellenőrzés: igen
    • krómozott
    • szigetelt, többkomponensű hüvelyekkel, VDE-ellenőrzéssel; beépített szigetelt rögzítőszemmel az esésvédelmi eszköz rögzítéséhez
    • Megkötött szerszámok
    • Vágóél ferdével

    Szabvány:

    • DIN ISO 5749
    • DIN EN 60900
    • IEC 60900

    Letöltések és dokumentumok

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz