Oldalvágó, többkomponensű markolattal, fekete atramentált 140 mm

Cikkszám: 70 02 140
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
  • Minimális rendelési mennyiség 6 darab
  • Rendelési lépések: 6 darab
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
Termék fajtája Vágó fogó

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 70 02 140
EAN / GTIN 4003773023098
Gyártó száma 70 02 140
L-szám L70010 248

Leírás

Leírás:

  • a nélkülözhetetlen oldalvágó a sokoldalú használathoz
  • kiváló minőségű anyag és precíz kivitelezés a hosszú élettartam érdekében
  • Precíziós vágóélek puha és kemény huzalokhoz
  • tiszta vágás a vékony Cu-huzalokon, a vágócsúcsokon is
  • Indukciósan edzett élek, élkeménység kb. 62 HRC
  • vékony fejforma a nehezen hozzáférhető munkaterületeken való használathoz

Jellemző:

  • Vágási értékek puha huzal (átmérő): Ø 4,0 mm
  • Vágási értékek közepesen kemény huzal (átmérő): Ø 2,5 mm
  • Vágási értékek kemény drót (átmérő): Ø 1,8 mm
  • feketére foszfátozott
  • többkomponensű bevonattal
  • Polírozott
  • Vágóél ferdével

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz