Oldalvágó, többkomponensű markolattal, fekete atramentált 125 mm

Cikkszám: 70 02 125
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 2-3 héten belül
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
    Termék fajtája Vágó fogó

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 70 02 125
    EAN / GTIN 4003773034025
    Gyártó száma 70 02 125
    L-szám L70010 793

    Leírás

    Leírás:

    • a nélkülözhetetlen oldalvágó a sokoldalú használathoz
    • kiváló minőségű anyag és precíz kivitelezés a hosszú élettartam érdekében
    • Precíziós vágóélek puha és kemény huzalokhoz
    • tiszta vágás a vékony Cu-huzalokon, a vágócsúcsokon is
    • Indukciósan edzett élek, élkeménység kb. 62 HRC
    • vékony fejforma a nehezen hozzáférhető munkaterületeken való használathoz

    Jellemző:

    • Vágási értékek puha huzal (átmérő): Ø 3.0mm
    • Vágási értékek közepesen kemény huzal (átmérő): Ø 2,3 mm
    • Vágási értékek kemény drót (átmérő): Ø 1,5 mm
    • feketére foszfátozott
    • többkomponensű bevonattal
    • Polírozott
    • Vágóél ferde éllel

    Letöltések és dokumentumok

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz