Csiszoló szalag Z

Cikkszám: 69903130000
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 2-3 héten belül
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
Termék fajtája Csiszolószalag

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 69903130000
EAN / GTIN 4014586379050
Gyártó száma 69903130000
L-szám L00010 3135

Leírás

Leírás:

  • Abrasive Z
  • A mindenes az acél és a színesfémek csiszolásához és sorjázásához, amely a legmagasabb igényeket is kielégíti. A professzionális felhasználókkal közösen kifejlesztett Csiszoló szalag különösen meggyőző hosszú élettartama és teljesítménye, valamint gazdaságos felhasználása miatt. Nehéz poliészter szövet, teljes műgyanta kötéssel, cirkon korunddal
  • 50 x 1 000 mm

Jellemző:

  • 36-os szemcse
  • PU 10 db

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz