Csiszoló szalag Z

Cikkszám: 69903112000
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 2-3 héten belül
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
    Termék fajtája Csiszolószalag

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 69903112000
    EAN / GTIN 4014586299242
    Gyártó száma 69903112000
    L-szám L00010 4310

    Leírás

    Leírás:

    • Abrasive Z
    • A mindenes az acél és a színesfémek csiszolásához és sorjázásához, amely a legmagasabb igényeket is kielégíti. A professzionális felhasználókkal közösen kifejlesztett Csiszoló szalag különösen meggyőző hosszú élettartama és teljesítménye, valamint gazdaságos felhasználása miatt. Nehéz poliészterszövet, teljes műgyanta kötés cirkonkorunddal
    • 150 x 2 400 mm, sugárcsiszoláshoz GRIT GIR modullal, Ø > 170 mm Kontakt görgőkhöz

    Jellemző:

    • 36-os szemcse
    • PU 10 db

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz