Csiszoló szalag R

Cikkszám: 69903111000
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 2-3 héten belül
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
Termék fajtája Csiszolószalag

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 69903111000
EAN / GTIN 4014586299235
Gyártó száma 69903111000

Leírás

Leírás:

  • Abrasive R
  • A legjobb csiszolószalag a piacon, kiváló szerszámélettartam és teljesítmény a jelentősen csökkentett megmunkálási idő érdekében. Különösen rozsdamentes és magasan ötvözött acél megmunkálásához. Extra nehéz poliészter szövet, teljes műgyanta kötés cirkon korunddal. Kiegészítő felső réteg a hűtéshez a csiszolási folyamat során. 150 x 2 400 mm, sugárcsiszoláshoz GRIT GIR modullal, Ø > 170 mm-es Kontakt görgőkhöz

Jellemző:

  • 36-os szemcse
  • PU 10 db

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz