Acélkefe

Cikkszám: 69902010000
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 2-3 héten belül
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
Termék fajtája Kefekorong

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 69902010000
EAN / GTIN 4014586277578
Gyártó száma 69902010000
L-szám L00010 3143

Leírás

Leírás:

  • Acélkefe
  • Ø 250 mm x 60 mm, nagyon magas huzal szakítószilárdsággal a különösen gazdaságos használathoz, Ø 51 mm-es rögzítőfurat. 0,2 mm huzalvastagság vékonyfalú csövekhez és profilokhoz. 0,35 mm huzalvastagság univerzális használathoz. 0,5 mm huzalvastagság vastagfalú csövekhez és profilokhoz és magas sorjamentesítési teljesítményhez
  • rozsdamentes acél kivitel

Jellemző:

  • Huzalvastagság 0,35 mm

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz