uvex motion style félcipő S1 fekete/ezüst szélesség 11 méret 46

Cikkszám: 6989846
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 3-4 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Egységár ÁFA-val
  • Védettségi osztály: S1
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
Védettségi osztály S1
EU cipőméret 46
Festék fekete / ezüst
Zár Cipőfűző
Csúszásgátló igen
kivehető talpbetét igen
Termék fajtája Biztonsági félcipő

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 6989846
EAN / GTIN 4031101471730
Gyártó száma 6989846

Leírás

Leírás:

  • Terméktípus: Biztonsági cipő
  • Termék neve: uvex motion style
  • Termék típusa: Alacsony cipő
  • Szín (szűrő): Fekete/ezüst
  • Védelmi osztály: S1
  • Nem: Női/Férfi
  • Méret: 46
  • Rögzítés: Gumi fűző gyorskioldóval
  • Márka: uvex
  • Lábfej: Acél lábfejfedő
  • Talpbetét: uvex 3D hydroflex® hab klímakomfort lábbetét
  • Felső: Mikro velúr
  • Csúszásgátlás: SRC
  • Talp: uvex motion
  • Szélesség: 11

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz