Csempefúró DDT 8x35xHEX PREMIUM csempe/kerámia

Cikkszám: 69848
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Individual prices for business customers after login.
érdeklődés szerint
Szállítás 2-3 héten belül
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
Termék fajtája Kőzetfúró

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 69848
EAN / GTIN 9003170698481
Gyártó száma 69848
L-szám L50140 1894

Leírás

Jellemző:

  • Halmazállapot: ÜREGES GYÉMÁNT - ÜREGES FÚRÓ
  • Anyagalkalmasság: Kerámia burkolólapok
  • Termékcsalád: PREMIUM
  • Specifikáció: 8 - 2 - 5
  • Méret (D x D x Y/AUFN): 8 x 35 x hatlapú mm
  • Átmérő: 8 mm
  • Vastagság: 35 mm
  • Szerszám: Magfúrás

Előny:

  • Univerzálisan alkalmazható minden kerámia csempe, porcelán kőáru és márványlap esetében.
  • Pontos fúrás élkitörések nélkül.
  • Maximális fúrási kényelem a gyémántok optimális víznedvesítésének köszönhetően.

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz