Bútoremelő kocsi

Cikkszám: 6980
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Ismeretlen
{0} darabszám azonnal szállítható
Szállítás továbbítása
Szállítás továbbítása

A terjedelmes áruk végleges szállítási költségét a back office fogja kiszámítani a súly, a méret és a szállítás alapján a rendelés befejezése után. A végleges számla eltérhet a rendelés-visszaigazoló e-mailtől.
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
    Termék fajtája Kerekes szállítólap

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 6980
    EAN / GTIN 4017976069807
    Gyártó száma 6980
    L-szám L90070 70

    Leírás

    Kivitel:

    szerelt

    Leírás:

    Kézi orsós csörlővel a szekrények biztonságos, egyszemélyes szállításához. Acélcsőszerkezet, porszórtan kék RAL 5007, csörlő kézi kurblival, C-profilban védett orsó. Állítható támasztólábak védőbevonattal. Csúszásgátló bevonattal ellátott rakodólap. 2 lengőkerék, kerekek padlót védő és jelöletlen elasztikus tömör gumiabroncsokkal 160 x 50 mm, golyóscsapágyazott kerékagyak. 1 db 5 m hosszú fix rögzítő heveder. Párban szállítjuk.

    Jellemző:

    Teljes teherbírás (kg): 600
    Teljes hossz (mm): 600
    Teljes szélesség (mm): 390
    Teljes magasság (mm): 800
    Emelési tartomány (mm): 10 - 300
    Megjegyzés: terhelési lemez 300 x 110 mm
    Gumiabroncsok: rugalmas tömör gumi kék-szürke
    Kerékméret (mm): 160 x 50

    Letöltések és dokumentumok

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz