Uvex Motion style bakancs S2 fekete/ezüst szélesség 11 méret 36

Cikkszám: 6979836
Másolás
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
Szállítás 3-4 héten belül

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Egységár ÁFA-val

Elérhető

  • Védettségi osztály: S2
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Védettségi osztály S2
EU cipőméret 36
Szélesség 11
Festék fekete / ezüst
Termék fajtája Biztonsági csizma

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 6979836
Másolás
EAN / GTIN 4031101480695
Másolás
Gyártó száma 6979836
Másolás
L-szám L01670 891
Másolás
Gyártó Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 FÜRTH, Deutschland, www.uvex-safety.de/

Leírás

Leírás:

  • Az uvex motion style biztonsági cipő rendkívül könnyű, divatos munkacipő, amely az uvex climazone klímakezelésnek köszönhetően optimalizált viselési komforttal rendelkezik.

Jellemző:

  • Termék fajtája: Biztonsági cipő
  • Termék neve: uvex motion style
  • Terméktípus: Csizmák
  • Szín (szűrő): fekete/ezüst
  • Védettségi osztály: S2
  • Nem: Női / férfi
  • Méret: 36
  • Zár: Cipőfűző
  • Márka: uvex
  • Lábujjhegy: Acélsapka
  • Belső talp: Uvex 3D hydroflex® habszivacs klímakomfort lábbetét
  • Felsőrész: Mikro szarvasbőr
  • Csúszásgátlás: SRC
  • Talp: uvex motion
  • Bőség: 11

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Közvetlen vásárlás

Termék közvetlen behelyezése a kosárba:

Login

Your contact person

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz